Beli mesin stamping di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:Function : Zero set (INC length measurement system), Preset (ABS length measurement system origin setting), Direction switching, Tolerance judgment, 330 degrees display rotation function, Display value hold (when no externally connected device is installed), Calculation f (x) = Ax, data output (when external connection device is installed), function lock, low battery alarm, error alarmatribut:
- Power Supply: SR44 (button type, silver oxide battery) x 1
- Series: 543
- TEKIRO File Set (Set Kikir)Deskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series (Sarung Tangan)Deskripsi:13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.atribut:
- Coating Material: Nitrile
- Liner Material: 13G HPPE
- Length (mm): 230-270
- Cuff Style: Knit Wrist
- Color: Black And Green
- Exterior Finishing: Foam
- Mitutoyo Digital IndicatorDeskripsi:The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Mitutoyo Digitmatic Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.atribut:
- Display: LCD
- Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Mitutoyo Digital Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- Mitutoyo 543 Series Digimatic Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:Function : - Zero set function (INC length measurement system) - Preset function (ABS measurement origin setting) - Direction switching function - Tolerance judgment function - Error alert - Data output function - Display rotation function (330 degrees)atribut:
- Minimum display amount (mm): 0.0005/0.001 switching
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- KRISBOW Flat File (Kikir Datar)Deskripsi:Krisbow Kikir Halus 15 cm merupakan alat kikir untuk memoles atau mengasah permukaan atau pinggiran objek seperti besi. Unit memiliki sisi flat atau rata yang berguna untuk mengikir permukaan, pinggiran yang datar atau rata. Permukaan pada alat ini memiliki tekstur yang halus. Menggunakan material Baja Karbon dengan panjang 15 cm, memiliki handle yang nyaman digenggam sehingga dapat membantu pekerjaan Anda dengan lebih mudah dan cepat.
- Mitutoyo ABS DIGITAL INDICATOR 12/0.01MM 543-781 (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:The Mitutoyo ABS digital ID-S digital indicators provide up to a 12.7mm / .5" range in a compact design that is easy to use and read. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and readings are shown on a large 9mm LCD display. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.atribut:
- Units: Metric
- Max Range (mm): 12.7
- Resolution (mm): 0.01
- Accuracy (mm): ±0.02
- Stem Diameter (mm): 8
- Back Type: Lug Back
- Battery: SR44 (1 pc.) 938882
- Battery Life: Approx. 20,000 hours under normal use
- Display: LCD
- ISO/JIS Type: Yes
- Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
- Maximum Response Speed: Unlimited
- Measuring Force (N): 1.5 or less
- Optional Accessories: 905338, 905409, 540774, 21EZA199, 21EZA150
- SPC Output: Yes
- Technology: Digimatic
- Thread Type: M2.5x0.45
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga mesin stamping Terbaru October 2026
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp5.299.900 |
| TEKIRO File Set (Set Kikir) | Rp98.900 |
| Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series (Sarung Tangan) | Rp98.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| Mitutoyo Digital Indicator | Rp2.299.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| Mitutoyo Digitmatic Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp1.799.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp3.399.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103084161-1.jpg)
/e7P103933511-2.jpg)
/92P105678326-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/Summitech%20Professional%20Cut%20Resistance%20Gloves%20N10%20(C)%20GR%20Series%20(Sarung%20Tangan)/06P103460006-1.jpg)
/08P101006008-2.jpg)

/2hP101003089-2.jpg)
/crP110031459-1.jpg)
/ieP106102662-5.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/2eP106104086-2.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)
/ofP106566879-8.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/dyP103933502-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/4bP104569155-11.jpg)
/9mP106116346-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)